Eriks
PFERD

PFERD Brosse pinceau sur tige 0,3 10/6 laiton

  • ERIKS:23873720
  • Fabricant:4007220153284
Image 1
Adaptées au brossage à faibles contraintes comme l'ébavurage, le nettoyage et le dérouillage.
Grâce à l'écartement des fils de la brosse en rotation, elles sont particulièrement utilisées dans des endroits difficilement accessibles
comme les alésages et les cavités.
Puissance min.
recommandée 300 Watt
Ajouter à la liste

4,50 €/ Unitéhors TVA

5,45 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau
Laiton
Diamètre du fil
0.3 mm
Diamètre de la brosse
10 mm