Eriks
PFERD

PFERD Brosse boisseau sur tige torsadées avec bague d‘appui 0,50 150-5/8 acier

  • ERIKS:23873866
  • Fabricant:4007220584828
Image 1
Brosses agressives.
Parfaitement adaptées au brossage à contraintes élevées comme l’ébavurage, le nettoyage et le dérouillage de grandes surfaces. 
L‘exécution avec bague d‘appui empêche les fils de s‘échapper latéralement.
Meilleurs résultats obtenus sur des meuleuses d'angle performantes
Sitôt la garniture usée, la bague d'appui peut être retirée libérant ainsi le reste de la garniture qui peut être totalement utilisée.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau
Acier
Diamètre du fil
0.5 mm
Diamètre de la brosse
150 mm