Eriks
PFERD

PFERD Brosse boisseau sur tige 0,30 60/6 inox

  • ERIKS:23873749
  • Fabricant:4007220579114
Image 1
Recommended drive output minimum 300 watts - Universally suitable for cleaning, rust removal, smoothing, descaling and removal of corrosion or paint.Particularly suitable for use on large, flat and easily accessible surfaces due to face-down use with the entire brush face applied to the workpiece.
Ajouter à la liste

15,95 €/ Unitéhors TVA

19,30 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau
Acier inoxydable
Diamètre du fil
0.3 mm
Diamètre de la brosse
60 mm