Eriks
PFERD

PFERD Brosse boisseau sur tige 0,30 50/6 acier

  • ERIKS:23873745
  • Fabricant:4007220153345
Image 1
Recommended drive output minimum 300 watts - Universally suitable for cleaning, rust removal, smoothing, descaling and removal of corrosion or paint.Particularly suitable for use on large, flat and easily accessible surfaces due to face-down use with the entire brush face applied to the workpiece.
Ajouter à la liste

6,83 €/ Unitéhors TVA

8,26 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

40 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau
Acier
Diamètre du fil
0.3 mm
Diamètre de la brosse
50 mm