Eriks
PFERD

PFERD Brosse boisseau à filetage torsadées 0,80 65/M14 acier

  • ERIKS:23873859
  • Fabricant:4007220579138
Image 1
Brosses agressives.
Parfaitement adaptées au brossage à contraintes élevées comme l’ébavurage, le nettoyage et le dérouillage de grandes surfaces.
Meilleurs résultats obtenus sur des meuleuses d'angle performantes
Ajouter à la liste

13,01 €/ Unitéhors TVA

15,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de la brosse
65 mm
Acier inoydable
Non
Matériau
Acier
Diamètre du fil
0.8 mm
Vitesse de rotation max.
12500