Eriks
PFERD

PFERD Brosse à tube 13x80x0,20 inox

  • ERIKS:23874019
  • Fabricant:4007220660454
Image 1
Developed for use with low rotational speeds of up to 1,000 RPM - Particularly suitable for the deburring and cleaning of pipes, threads, coupling sleeves and cylinders.In addition to the thread, tube brushes up to 20 mm have a shank allowing them to be clamped into 6 mm collets.Tube brushes with 3/8 threads are also equipped with a shank of 10 mm.
Ajouter à la liste

5,91 €/ Unitéhors TVA

7,15 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau
Acier inoxydable
Diamètre du fil
0.2 mm
Longueur
80 mm
Diamètre de la brosse
13 mm