Eriks
PFERD

PFERD Brosse à tube 10x80x0,15 laiton

  • ERIKS:23874010
  • Fabricant:4007220659595
Image 1
Developed for use with low rotational speeds of up to 1,000 RPM - Particularly suitable for the deburring and cleaning of pipes, threads, coupling sleeves and cylinders.In addition to the thread, tube brushes up to 20 mm have a shank allowing them to be clamped into 6 mm collets.Tube brushes with 3/8 threads are also equipped with a shank of 10 mm.
Ajouter à la liste

6,38 €/ Unitéhors TVA

7,72 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau
Laiton
Diamètre du fil
0.15 mm
Longueur
80 mm
Diamètre de la brosse
10 mm