Eriks
PFERD

PFERD Barre à affûter SBL 100x241x3

  • ERIKS:23876088
  • Fabricant:4007220255605
Image 1
La barre d’affûtage sert au rétablissement du pouvoir mordant des outils de meulage diamant et CBN à liant résine synthétique
(par exemple : après dressage avec un outil diamant).
Tremper d’abord la barre à affûter dans un fluide de refroidissement, puis la mettre en contact avec l’outil, soit manuellement,
soit à l’aide d’un dispositif adéquat.
Le pouvoir mordant de l’outil est très rapidement rétabli sous l’action de la barre d'affûtage.
Ajouter à la liste

10,45 €/ Unitéhors TVA

12,64 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Longueur
100 mm
Hauteur de/à
13 mm
Epaisseur
13 mm