Eriks
PFERD

PFERD Bande De Protection Adb20

  • ERIKS:23874229
  • Fabricant:4007220726372
Image 1
Avantages :
Grande élasticité et résistance élevée à la rupture
Pas de résidus de colle à éliminer de la surface
Excellente stabilité des chants
Ne dépose pas de film de graisse gênant sur la pièce à usiner
Applications : Réalisation de délimitations nettes d’un aspect brossé à l’autre, par exemple dans les onglets Pour la protection des surfaces finies
La bande de masquage autocollante est utilisée pour délimiter proprement les différents aspects brossés lorsque ces derniers sont positionnés
l’un au contact de l’autre.
La bande de masquage protège les surfaces qui ne doivent pas être usinées.
La bande de masquage ne convient qu'à la protection des surfaces lors de l’usinage de finition avec des outils élastiques tendres,
par exemple outils Vlies
En cas de travaux avec des outils abrasifs, veiller à ce que le mouvement de travail débute toujours au niveau de la bande de masquage
et non en opposition, afin d’éviter le décollement de la bande.
Ajouter à la liste

13,92 €/ Unitéhors TVA

16,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Type
ADB
Type
ADB