Eriks
PFERD

PFERD Bande abrasif Zirconium 75x2000 - P80

  • ERIKS:23875109
  • Fabricant:4007220620335
Image 1
Particulièrement adaptées pour l’usinage d’éléments de construction à paroi mince en acier spécial (INOX) et d’aciers de mauvaise
thermoconductivité ou d’alliages à base de nickel.
Abrasif : corindon zirconien Z-FORTE
Conçues pour un ponçage à très faible échauffement et une longue durée de vie.
Ajouter à la liste

8,43 €/ Unitéhors TVA

10,20 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Granulation
80
Longueur
2000 mm
Largeur
75 mm
Matériau du revêtement
Zirconium