Eriks
PFERD

PFERD Bande abrasif Zirconium 75x2000 - P40

  • ERIKS:23875106
  • Fabricant:4007220620243
Image 1
Particulièrement adaptées pour l’usinage d’éléments de construction à paroi mince en acier spécial (INOX) et d’aciers de mauvaise
thermoconductivité ou d’alliages à base de nickel.
Abrasif : corindon zirconien Z-FORTE
Conçues pour un ponçage à très faible échauffement et une longue durée de vie.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Granulation
40
Longueur
2000 mm
Largeur
75 mm
Matériau du revêtement
Zirconium