Eriks
PFERD

PFERD Bande abrasif Zirconium 75x2000 - P24

  • ERIKS:23875059
  • Fabricant:4007220600511
Image 1
Pour des sollicitations élevées qui exigent un enlèvement de matière maximum sur l’acier, l'acier spécial (INOX),
les métaux non-ferreux et la fonte grise avec lamelles de graphite.
Abrasif : corindon zirconien Z
Ajouter à la liste

12,03 €/ Unitéhors TVA

14,56 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Granulation
24
Longueur
2000 mm
Largeur
75 mm
Matériau du revêtement
Zirconium