Eriks
PFERD

PFERD Bande abrasif Zirconium 50x2000 - P80

  • ERIKS:23875049
  • Fabricant:4007220586341
Image 1
Pour des sollicitations élevées qui exigent un enlèvement de matière maximum sur l’acier, l'acier spécial (INOX),
les métaux non-ferreux et la fonte grise avec lamelles de graphite.
Abrasif : corindon zirconien Z
Ajouter à la liste

5,27 €/ Unitéhors TVA

6,38 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Granulation
80
Longueur
2000 mm
Largeur
50 mm
Matériau du revêtement
Zirconium