Eriks
PFERD

PFERD Bande abrasif Zirconium 20x520 - P80

  • ERIKS:23875040
  • Fabricant:4007220586310
Image 1
Abrasif : corindon zirconien Z
Conviennent à un usinage avec des sollicitations élevées exigeant un enlèvement de matière maximum de l'acier, des aciers spéciaux (INOX),
des métaux non-ferreux et de la fonte grise avec lamelles de graphite.
Ajouter à la liste

1,24 €/ Unitéhors TVA

1,50 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Granulation
80
Longueur
520 mm
Largeur
20 mm
Matériau du revêtement
Zirconium