Eriks
PFERD

PFERD Bande abrasif non tissé Oxyde d'aluminium 30x533 - P100

  • ERIKS:23875123
  • Fabricant:4007220667699
Image 1
Abrasif : corindon A Code couleur de la granulométrie : 100 G (grossière) = brun jaune 180 M (moyenne) = brun rouge 240 F (fine) = bleu
Appropriées pour la réalisation des surfaces mates et satinées sur l’acier, l’acier spécial (INOX) et les métaux non-ferreux.
Les bandes courtes en exécution Vlies atteignent leur meilleur rendement avec des vitesses de coupe de 5 à 15 m/s
Ajouter à la liste

14,69 €/ Unitéhors TVA

17,77 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Granulation
100
Longueur
533 mm
Largeur
30 mm
Matériau du revêtement
Alumine