Eriks
PFERD

PFERD Assortiments de limes diamant Handy D91 - 140mm - 11-pieces

  • ERIKS:23871070
  • Fabricant:4007220017401
Image 1
Les assortiments de limes aiguille diamant sont livrés dans un coffret en matière synthétique résistant qui protège les limes contre les dommages.
Celui-ci est particulièrement approprié pour le rangement par ex. dans la servante à outils ou dans l'établi.
Contenu DF 4205 : 1 pièce de chaque DF 4112 (plate à main) DF 4132 (triangulaire) DF 4142 (carrée) DF 4152 (demi-ronde) DF 4162 (ronde)
Contenu DF 4211 : 1 pièce de chaque DF 4112 (plate à main) DF 4112R (plate à main à chants arrondis) DF 4122 (plate pointue) DF 4132 (triangulaire)
DF 4142 (carrée) DF 4152 (demi-ronde) DF 4162 (ronde) DF 4172 (couteau) DF 4182 (pignon) DF 4192 (feuille de sauge) DF 4102T (barrette)
Ajouter à la liste

188,53 €/ Unitéhors TVA

228,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Modèle
D91
Longueur
140 mm