Eriks
PFERD

PFERD Assortiment de scies cloches HSS LS-SO 7 H

  • ERIKS:23871755
  • Fabricant:4007220319314
Image 1
Contenu :
5 scies cloche HSS LS 22, LS 25, LS 29, LS 32, LS 38 1 tige de scies cloche LSS 4
1 adaptateur LSA pour tige de scies cloche LSS 4
1 clé mâle coudée pour vis à six pans creux, 4 mm
1 ressort d’éjection
L'assortiment se compose de cinq scies cloche dans les diamètres usuels y compris les accessoires pour l’artisanat.
Il est livré et disposé de façon visible dans un coffret plastique protégeant des salissures et des dommages.
Le mode d'emploi est joint.
Il est possible d'utiliser les scies cloches LS 32 et LS 38 avec l'adaptateur LSA et la rondelle.
Ajouter à la liste

81,74 €/ Unitéhors TVA

98,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau
HSS