Eriks
PFERD

PFERD Assortiment de scies cloches HSS LS-SO 13 M

  • ERIKS:23871758
  • Fabricant:4007220319352
Image 1
Contenu : 9 scies cloche HSS LS 19, LS 22, LS 29, LS 35, LS 38, LS 44, LS 51, LS 57, LS 64
2 tiges de scies cloche LSS 2, LSS 4
1 mèche de centrage LSB 6/90
1 adaptateur LSA pour tige de scies cloche LSS 4
1 clé mâle coudée pour vis à six pans creux, 4 mm
1 ressort d’éjection
L'assortiment se compose de neuf scies cloche dans les diamètres usuels internationals y compris les accessoires pour les monteurs
dans la construction d’installations, de réservoirs et de tuyauteries.
Il est livré et disposé de façon visible dans un coffret plastique protégeant des salissures et des dommages.
Le mode d'emploi est joint.
Il est possible d'utiliser les scies cloches LS 35 et LS 38 avec l'adaptateur LSA et la rondelle. 
Ajouter à la liste

191,51 €/ Unitéhors TVA

231,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau
HSS