Eriks
PFERD

PFERD Assortiment de limes diamant pour échappements D25 - 140mm

  • ERIKS:23871066
  • Fabricant:4007220535639
Image 1
Les assortiments de limes diamant pour échappements sont livrés dans un coffret en matière synthétique résistant qui protège les limes contre
les dommages.
Celui-ci est particulièrement approprié pour le rangement par ex. dans la servante à outils ou dans l'établi.
Contenu : 1 pièce de chaque DF 3608 (demi-ronde) DF 3614 (triangulaire) DF 3617 (plate à main) DF 3619 (carrée) DF 3621 (ronde)
Ajouter à la liste

82,47 €/ Unitéhors TVA

99,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Modèle
D25
Longueur
140 mm