Eriks
PFERD

PFERD Assortiment de fraises sur tige HSS 81

  • ERIKS:23871614
  • Fabricant:4007220060957
Image 1
Contents: 10 HSS rotary cutters, shank diameter 6 mm, cut 3 1 piece each: HSS A 0616 ST/6 Z3 HSS A 1013 ST/6 Z3 HSS A 1225/6 Z3 HSS C 0616/6 Z3 HSS C 1225/6 Z3 HSS K 0618/6 Z3 HSS K 1230/6 Z3 HSS K 1630/6 Z3 HSS F 1210/6 Z3 HSS L 1630/6 Z3 - Set 81 HSS contains ten HSS rotary cutters in the most common shapes and dimensions.The sturdy plastic box protects the tools from dirt and damage.The rotatry cutters are secured at the shanks, facilitating the selection and withdrawal of the tools.
Ajouter à la liste

160,71 €/ Unitéhors TVA

194,46 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre d'arbre
6 mm