Eriks
PFERD

PFERD Assortiment de fraises sur tige HM 1501

  • ERIKS:23871475
  • Fabricant:4007220055892
Image 1
L'assortiment 1501 HM se compose de 15 petites fraises sur tige en carbure métallique dans les formes et les dimensions usuelles
pour les applications les plus courantes.
Le coffret plastique incassable protège les outils des dommages et des salissures.
Contenu : 15 fraises sur tige en carbure métallique, tige ø 3 mm, denture 5 1 unité de chaque :
ZYA 0210/3 Z5 ZYA 0313/3 Z5 ZYA 0607/3 Z5 ZYA 0613/3 Z5 B 0307/3 Z5 KUD 0403/3 Z5 WRC 0210/3 Z5 WRC 0313/3 Z5 SPG 0307/3 Z5 SKM 0613/3 Z5
RBF 0307/3 Z5 RBF 0613/3 Z5 TRE 0307/3 Z5 TRE 0610/3 Z5 WKN 0307/3 Z5
Ajouter à la liste

236,91 €/ Unitéhors TVA

286,66 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre d'arbre
3 mm