Eriks
PFERD

PFERD Assortiment de fraises lime sur tige en acier rapide HSS denture 3 6mm 18 fraises

  • ERIKS:23415331
  • Fabricant:4007220060995
Image 1
Assortiment de fraises lime sur tige en acier rapide, 18 fraises, en boîte plastique

Modèle : denture 3, Ø de tige 6 mm.
Livré dans une boîte en plastique avec garniture en mousse.
Composition du jeu :
2x forme cylindrique A 0616 ST, A 1225 ST
2x forme cylindrique à bout arrondi C 0616, C 1225
4x forme sphérique F 0403, F 0807, F 1210, F 1614
2x forme conique à bout pointu G 0618, G 1225
3x forme ogive à bout pointu K 0618, K 1225, K 1230
2x forme goutte O 0610, O 1220
1x forme spéciale en acier rapide HSS 55
1x forme spéciale en acier rapide HSS 63
1x forme spéciale en acier rapide HSS 64
Ajouter à la liste

323,03 €/ Unitéhors TVA

390,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre d'arbre
6 mm