Eriks
PFERD

PFERD Assortiment capuchons abrasifs PCS 650

  • ERIKS:23875337
  • Fabricant:4007220355435
Image 1
PFERD a sélectionné les outils de l’assortiment POLICAP® en fonction des applications les plus courantes.
Contenu :
10 capuchons abrasifs POLICAP® PC de chaque 1626 A A et 1626 G A (granulométrie 150 et 280)
25 capuchons abrasifs POLICAP® PC de chaque 1015 A A, 1317 A A, 1015 G A et 1317 G A (granulométrie 150 et 280)
50 capuchons abrasifs POLICAP® PC de chaque 0510 A A, 0712 A A, 0511 G A et 0713 G A (granulométrie 150 et 280)
1 porte-capuchons abrasifs POLICAP® PCT de chaque 0510 A/3, 0712 A/3, 1317 A/3,1626 A/6, 0511/3 G, 0713 G/3, 1015 G/3, 1317 G/6 et 1626 G/6
Ajouter à la liste

708,81 €/ Unitéhors TVA

857,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD