Eriks
PFERD

PFERD Affuteuse a tronconneuse CS-X-4,8mm

  • ERIKS:12052011
  • Fabricant:4007220835920
Image 1
Affûteuse pour tronçonneuses CHAIN SHARP CS-X

Applications : permet l'affûtage des dents et du limiteur de profondeur en une seule opération. L'affûtage à la main est plus rentable et nettement moins destructeur que l'affûtage à la machine et il assure une plus grande longévité de la chaîne. Passage de la dent droite à la dent gauche en tournant l'appareil.

Livraison : affûteuse, lime pour limiteur de profondeur, 2 limes pour tronçonneuse et pochette en plastique.

Ajouter à la liste

57,10 €/ Unitéhors TVA

69,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD