(1+2) Huile de graissage
Pour appareils pneumatiques, graissage par brouillard d’huile.
Pour la protection contre le givrage.
Avantages : Bonne aptitude à la pulvérisation
Excellent pouvoir lubrifiant
Fluidité
Protection anticorrosion
Très hydrofuge
(3) Graisse pour engrenages FT 3
Pour les engrenages de machines à transmission flexible, renvois d’angle, porte-outils à renvoi d’angle.
(4) Graisse pour roulements à billes FT 5
Pour tous les roulements à billes.
Application légère sur les disques centrifuges pour l’étanchéité à la poussière.
(5) Graisse pour axes FT 4
Graisse spéciale avec propriétés de lubrification et d’adhérence particulières pour transmissions flexibles 4 ZG jusqu'à 15 KG.
L’âme d’une transmission flexible doit être graissée après 100 heures de service environ.
L’âme et la gaine doivent être dégraissées et de la graisse à axes spéciale neuve doit être appliquée sur l’âme.
(6) Kit d'entretien composé de : 1 brosse à gaine qui permet d’éliminer la graisse usagée de la gaine.
2 chiffons non filandreux (400 x 330 mm)
Eliminer la graisse usagée de l’âme avec un produit dégraissant et un chiffon (ne pas utiliser de bourre de laine !).
Appliquer la graisse neuve sur le deuxième chiffon et passer celui-ci sur l’âme.