Eriks
PEWAG

PEWAG Maillon rapide en inox (non destiné au levage) CMU 500 kg

  • ERIKS:23795416
  • Fabricant:8717365012778
Image 1
Matériel de fixation pour les abattoirs, l'industrie alimentaire, l'épuration d'eau, l'environnement corrosive, la pêcherie etc.
livraison standard:

Option:
autres dimensions ou exécutions sur demande
Ajouter à la liste

7,00 €/ Unitéhors TVA

8,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PEWAG
Diamètre de demi-maillon
6 mm
Puissance de levage
500 kg
Longueur intérieur
44 mm
Poids
0.04 kg