Eriks
PEWAG

PEWAG Maillon rapide en inox (non destiné au levage) CMU 375 kg

  • ERIKS:23795415
  • Fabricant:8717365012761
Image 1
Matériel de fixation pour les abattoirs, l'industrie alimentaire, l'épuration d'eau, l'environnement corrosive, la pêcherie etc.
livraison standard:

Option:
autres dimensions ou exécutions sur demande
Ajouter à la liste

6,00 €/ Unitéhors TVA

7,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PEWAG
Diamètre de demi-maillon
5 mm
Puissance de levage
375 kg
Longueur intérieur
38 mm
Poids
0.022 kg