Eriks
PEWAG

PEWAG Maillon rapide en inox (non destiné au levage) CMU 250 kg

  • ERIKS:23795414
  • Fabricant:8717365012754
Image 1
Matériel de fixation pour les abattoirs, l'industrie alimentaire, l'épuration d'eau, l'environnement corrosive, la pêcherie etc.
livraison standard:

Option:
autres dimensions ou exécutions sur demande
Ajouter à la liste

6,00 €/ Unitéhors TVA

7,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PEWAG
Diamètre de demi-maillon
4 mm
Puissance de levage
250 kg
Longueur intérieur
32 mm
Poids
0.011 kg