Eriks
PEWAG

PEWAG Maillon rapide en inox (non destiné au levage) CMU 1000 kg

  • ERIKS:23795418
  • Fabricant:8717365012792
Image 1
Matériel de fixation pour les abattoirs, l'industrie alimentaire, l'épuration d'eau, l'environnement corrosive, la pêcherie etc.
livraison standard:

Option:
autres dimensions ou exécutions sur demande
Ajouter à la liste

9,00 €/ Unitéhors TVA

10,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PEWAG
Diamètre de demi-maillon
8 mm
Puissance de levage
1000 kg
Longueur intérieur
58 mm
Poids
0.08 kg