Eriks
PEWAG

PEWAG KAGW 2 (Grade 10) CMU 2.650/1.900 kg

  • ERIKS:23795167
  • Fabricant:8717365009907
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PEWAG
Diamètre de demi-maillon
16 mm
Puissance de levage
1900 kg
Longueur intérieur
110 mm
Largeur intérieure
60 mm
Poids
0.93 kg