Eriks
PETZL

PETZL Visière de protection avec EASYCLIP pour casques Vertex et Strato

  • ERIKS:14038323
  • Fabricant:3342540826953
Image 1
Protection des yeux contre les risques de projection :
- visière transparente,
- traitement anti-rayures et anti-buée,
- permet le port de lunettes.
Compatible avec les casques VERTEX (1) et les casques STRATO :
- installation simple et rapide, grâce au système d'attache EASYCLIP fourni,
- passage rapide de la position travail à rangement sur le dessus du casque par pivotement de la visière.
(1) Versions à partir de 2019.
Spécifications
Poids: 80 g
Matière(s): polycarbonate
Certification(s): CE EN 166, 1BT, ANSI Z87.1, EAC
Ajouter à la liste

56,81 €/ Unitéhors TVA

68,74 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PETZL