Description du produit
Confort optimal :
- Le panneau dorsal et les bretelles sont rembourrés avec de la mousse thermoformée pour optimiser le confort lors du transport de charges lourdes.
Construction durable :
- Matériau de bâche TPU (sans PVC) très résistant pour un usage régulier à intensif ; il résiste aux UV (ne se décolore pas), à l'huile, à la graisse, aux températures élevées et basses, et ne contient pas de chlore (pas d'odeur).
- Fond soudé pour résister à l'abrasion et à la déchirure
Conception ergonomique :
- Pack autoportant
- Facile à transporter à la main grâce aux trois poignées extérieures durables
- La poignée supérieure peut être utilisée pour tirer le sac (jusqu'à 50 kg)
- La poignée intérieure peut être utilisée pour suspendre le sac en position ouverte.
- Deux boucles d'équipement
- Le sac à corde BUCKET peut être relié aux bretelles et porté à l'avant.
- Poche pour accessoires dans le rabat supérieur pour ranger de petits outils ou des objets personnels
- Poche transparente sur le rabat supérieur pour l'identification
Caractéristiques techniques
Volume : 30 litres
Poids : 1300 g
Hauteur : 54 cm
Charge maximale : 50 kg
Matériau(x) : Nylon, polyester, polyuréthane, polypropylène