Eriks
PETZL

PETZL Mousqueton ovale léger OK avec SCREW-LOCK en aluminium

  • ERIKS:14029134
  • Fabricant:3342540815827
Image 1
Référence : M33A SLN
Poids : 70 g
Système de verrouillage : VERROUILLAGE
Couleur(s) : noir
Résistance axe principal : 25 kN
Résistance axe secondaire : 8 kN
Résistance ouverte : 7 kN
Ouverture: 22 mm
Ajouter à la liste

19,02 €/ Unitéhors TVA

23,01 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PETZL