Eriks
PETZL

PETZL Mousqueton ovale à haute résistance OXAN avec TRIACT-LOCK en acier

  • ERIKS:14285387
  • Fabricant:3342540815919
Image 1
Le mousqueton léger OXAN est réalisé en aluminium. Il dispose d'une forme ovale permettant de positionner, de façon optimale, les appareils à section large de type poulie, bloqueur et antichute mobile. Son design intérieur fluide et le système Keylock facilitent les manipulations.

Caractéristiques de produit
  • Forme ovale et symétrique permettant de positionner, de façon optimale, les appareils à section large de type poulie, bloqueur et antichute mobil
  • Mousqueton en aluminium dont la légèreté réduit le poids de l'équipement emporté par le travailleur en hauteur.
  • Peut être associé à la barrette CAPTIV pour favoriser la sollicitation du mousqueton selon le grand axe, le solidariser à l'appareil et limiter le risque de retournement.
    Facilite les manipulations
  • Design intérieur fluide limitant le risque de point stable et facilitant la rotation du mousqueton,
  • Système Keylock pour éviter tout accrochage involontaire du mousqueton
  • Profil en H : assure un rapport résistance/légèreté optimal, protège les marquages de l’abrasion
Ajouter à la liste

18,53 €/ Unitéhors TVA

22,42 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PETZL