Conçu pour être assuré sur une ligne de vie horizontale (câble textile ou métallique) ou sur une plateforme élévatrice.
- Absorbe l'énergie de la chute en cas de chute:
- Le déchirement de la sangle de l'absorbeur d'énergie permet de réduire l'impact de la chute exercé sur l'utilisateur.
- Convient aux utilisateurs pesant entre 50 et 130 kg.
- Le déchirement progressif de l'amortisseur réduit les forces d'accélération exercées sur les
personnes légères.
- Conception compacte : amortisseur compact pour ne pas gêner l'utilisateur.
- Résistance à l'abrasion:
- La housse en tissu résistant avec fermeture éclair protège l'amortisseur de l'abrasion et des projections et permet un
contrôle régulier de l'amortisseur.
- La longe et la housse en tissu réduisent le risque d'endommagement par frottement contre des arêtes vives.
- Livré avec deux mousquetons en acier à œil fermé et un système de verrouillage automatique TRIACT-LOCK.