Eriks
PETZL

PETZL Longe double ABSORBICA-Y MGO 150cm avec absorbeur d'energie

  • ERIKS:14462749
  • Fabricant:3342540846142
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Conçu pour la progression sur une structure verticale ou une ligne de vie horizontale, et lors du passage d'ancrages intermédiaires

Absorbe l'énergie en cas de chute:
  • La déchirure de la sangle absorbeuse d'énergie limite la force d'impact sur l'utilisateur.
  • Fonctionne avec des utilisateurs pesant entre 50 et 140 kg (1).
  • La déchirure progressive réduit la décélération sur les utilisateurs légers.

Encombrement minimal:
  • L'absorbeur d'énergie compact facilite la manipulation
  • Version FLEX avec 150 cm de sangle élastique pour ne pas gêner la progression
  • Pochette en tissu résistant avec système d'ouverture à chaque extrémité, protégeant l'absorbeur d'énergie de l'abrasion ou des contaminants tout en permettant une inspection régulière de l'absorbeur

Deux options d'installation sur le harnais, en fonction de l'utilisation:
  • Connexion/déconnexion fréquente : en utilisant soit un mousqueton maintenu en position correcte par l'accessoire de positionnement STRING (inclus avec la longe), soit un MICRO SWIVEL pour éviter l'emmêlement.
  • Connexion semi-permanente : à l'aide soit d'un anneau RING OPEN dont la forme circulaire permet un positionnement optimal, soit d'un SWIVEL OPEN pour éviter l'emmêlement.
  • Livré avec deux connecteurs MGO à grande ouverture pour le raccordement aux structures métalliques
  • Disponible en deux longueurs: 80 et 150 cm.

Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PETZL