Eriks
PETZL

PETZL Longe ABSORBICA-I 150cm avec absorbeur d'énergie

  • ERIKS:14378328
  • Fabricant:3342540846074
Image 1
Conçu pour une progression sur une ligne de vie horizontale (corde ou câble) ou sur une plateforme élevée, sans passer par des ancrages intermédiaires.
Absorbe l'énergie en cas de chute :
- La déchirure de la sangle d'absorption d'énergie limite la force d'impact sur l'utilisateur.
- Fonctionne avec des utilisateurs pesant entre 50 et 140 kg
- La déchirure progressive réduit la décélération des utilisateurs légers.
Encombrement minimal :
- L'absorbeur d'énergie compact facilite la manipulation
- Version FLEX avec 150 cm de sangle élastique pour ne pas entraver la progression.
Pochette en tissu durable avec système d'ouverture à chaque extrémité, protège l'absorbeur d'énergie de l'abrasion ou des contaminants tout en permettant une inspection régulière de l'absorbeur.
Deux options d'installation sur le harnais, en fonction de l'utilisation :
- Connexion/déconnexion fréquente : avec un mousqueton maintenu en bonne position par l'accessoire de positionnement STRING (inclus avec la longe).
- Connexion semi-permanente : avec un anneau à gorges RING OPEN, dont la forme circulaire permet un positionnement optimal.
Deux options de connecteur pour l'extrémité de la longe : un mousqueton de verrouillage ou un connecteur MGO OPEN à grande ouverture.
Disponible en deux longueurs : 80 et 150 cm
Matériau(x) : Polyester, nylon
Certification(s) : CE EN 355 lorsqu'elle est utilisée avec des connecteurs EN 362, UKCA, EAC (masse maximale certifiée : 100 kg) ANSI Z359.13 12 pieds lorsqu'elle est utilisée avec des connecteurs ANSI Z359.12 (masse maximale certifiée de l'utilisateur : 140 kg)
Référence : L011AA00
Version : -
Longueur sans connecteurs : 80 cm
Connecteur : Sans connecteur
Longueur avec connecteurs : 90 à 130 cm, selon les connecteurs
Poids : 270 g
Garantie : 3 ans
Nombre de paquets intérieurs : 1

Référence : L013AA01
Version : FLEX
Longueur sans connecteurs : 150 cm
Connecteur : Sans connecteur
Longueur avec connecteurs : 160 à 200 cm, selon les connecteurs
Poids : 320 g
Garantie : 3 ans
Nombre de paquets intérieurs : 1
Ajouter à la liste

83,36 €/ Unitéhors TVA

100,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PETZL