Eriks
PETZL

PETZL Harnais d'antichute NEWTON EASYFIT taille 1

  • ERIKS:12986813
  • Fabricant:3342540103580
Image 1
Le harnais d’antichute NEWTON EASYFIT est facile à enfiler grâce à sa conception EASYFIT : une veste assure la mise en forme du harnais et des boucles automatiques FAST, sternales et sur les tours de cuisse, permettent d’enfiler le harnais les pieds au sol. Il est certifié selon les normes européennes et russes.

Caractéristiques de produit
  • Rapide à mettre en place grâce à la conception EASYFIT
  • Veste assurant la mise en forme du harnais
  • Boucles automatiques FAST sternale et sur les tours de cuisse permettant d'enfiler le harnais très simplement, pieds au sol. Ces boucles permettent de conserver les réglages entre chaque enfilage
  • Confortable tout au long des phases de travail
  • Conception anatomique permettant d’être près du corps, tout en conservant une liberté de mouvement optimale
  • Construction légère et respirante
  • possibilité de connecter un écarteur LIFT pour descendre en position debout
  • Facile à utiliser
  • Bretelles équipées de boucles autobloquantes DOUBLEBACK pour un réglage simple et rapide
  • Deux porte-matériel
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PETZL