La corde semi-statique PARALLEL 10,5 mm est destinée à l'accès difficile. Le diamètre fin assure de très bonnes
performances en souplesse et légèreté. Elle offre un faible allongement lors de la mise en tension de la corde, ce qui
permet d'accroître l'efficacité au départ de la remontée sur corde. La construction EverFlex lui garantit une grande
souplesse et des performances constantes dans le temps. Corde disponible dans six couleurs et quatre longueurs
• Diamètre: 10,5mm
• Matière(s): polyester, polyamide
• Certification(s): CE EN 1891 type A, EAC, NFPA 1983 Technical Use
• Poids au mètre: 75g
• Résistance avec un nœud en huit: 15kN
• Résistance avec terminaison cousue: 22kN
• Force de choc (facteur 0,3): 5,2kN
• Nombre de chutes facteur 1: 10
• Construction: 32 fuseaux
• Pourcentage de la gaine: 45%
• Allongement statique: 3,4%