Eriks
PETZL

PETZL Corde AXIS 11mm blanc L: 50m

  • ERIKS:13676061
  • Fabricant:3342540816091
Image 1
Diamètre standard assurant une bonne préhension pour faciliter les manipulations.
Performances constantes dans le temps :
- construction avec une âme en polyamide et une gaine en polyester avec un tressage spécifique,
- technologie EverFlex assurant une grande souplesse dans le temps, quelles que soient les conditions (eau, poussière, boue...), ce qui permet de conserver une excellente maniabilité dans la durée et un fonctionnement optimal avec les appareils.
Disponible en six couleurs : blanc, jaune, noir, bleu, rouge et orange.
Longueurs standards : 50, 100, 200 et 500 m.
Personnalisation sur demande :
- possibilité de commander une corde à la longueur souhaitée (jusqu'à 700 m),
- ajout de terminaisons cousues manufacturées à l’une ou aux deux extrémités permettant d'avoir une corde prête à l’usage. Ces terminaisons disposent d’une gaine de protection pour maintenir correctement le connecteur en position et faciliter les manipulations. Elles offrent également une résistance supérieure à celle d'un nœud en huit.
Spécifications
Matière(s): polyester, polyamide
Certification(s): CE EN 1891 type A, UKCA, EAC, NFPA 1983 Technical Use
Poids au mètre: 82 g
Résistance avec un nœud en huit: 19 kN
Résistance avec terminaison cousue: 22 kN
Force de choc (facteur 0,3): 5,2 kN
Nombre de chutes facteur 1: 12
Construction: 32 fuseaux
Pourcentage de la gaine: 41 %
Allongement statique: 3 %
Ajouter à la liste

142,03 €/ Unitéhors TVA

171,86 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PETZL