Eriks
PETZL

PETZL Casque Vertex Best rouge

  • ERIKS:12525900
  • Fabricant:3342540089822
Image 1
Avec sa jugulaire résistante, le casque VERTEX BEST est une référence en termes de protection de la tête pour les travailleurs en hauteur. Sa calotte fermée protège contre le risque électrique et la projection de métaux en fusion. Sa coiffe textile six points assure un port très confortable et son système de réglage CenterFit permet d’ajuster le tour de tête en conservant le centrage du casque sur la tête. Le VERTEX BEST est conçu pour intégrer de manière optimale une lampe frontale PIXA ou ULTRA VARIO, une visière de protection VIZIR, VIZIR SHADOW ou VIZEN, ainsi que des protections auditives.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PETZL
Série
Vertex
Couleur
Rouge
Matériau
ABS