Eriks
PERSTA

PERSTA Robinet à soupape Série: 200AE 21.1 Type: 1202 Acier/Acier inoxydable Soupape fixe Droit PN160 Bride DN15

  • ERIKS:11057711
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 048,90 €/ Unitéhors TVA

1 269,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PERSTA
Série
200AE 11.1/21.1
Type
1202
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0460
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN15
Raccord
Bride
Classe de pression
PN160
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 2
Longueur totale
210 mm
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Acier inoxydable
Matiériau du clapet
1.4021
Matière de l'axe
1.4021
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
1.0460
Matière du joint de chapeau
Graphite
Matière de l'actionneur
EN-JS1030
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
450 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
160 bar
Valeur de Kv
4.5 m³/h