4 998,00 €/ Unitéhors TVA
6 047,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PERSTA |
Série | 200AE 11.2/21.2 |
Type | 1265 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | 1.0619 |
Revêtement du surface | Revêtement d'usine standard |
Diamètre nominale | DN80 |
Raccord diamètre extérieur | 91 mm |
Raccord | A souder bout à bout |
Norme du raccordement à souder | EN 12627 |
Classe de pression | PN160 |
Longueur totale | 380 mm |
Type de commande | Volant, tige montante tournante |
Type de soupape | Soupape fixe |
Type de chapeau | Chapeau boulonné |
Type de joint d`axe | Etoupe |
Joint | Acier inoxydable |
Matiériau du clapet | 1.4021 |
Matière de l'axe | 1.4021 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | Graphite |
Matière du chapeau | 1.0619 |
Matière du joint de chapeau | Graphite |
Matière de l'actionneur | EN-JS1030 |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 400 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 160 bar |
Valeur de Kv | 122 m³/h |