30,06 €/ Unitéhors TVA
36,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PERMA |
Série | STAR |
Type | 104035 |
Commande mécanique | Électromécanique |
Volume de récipient | 60 ml |
Lubrifiant | Vide |
Approbation | CE |
Pression de service maximum | 6 bar |
Nombre de raccords | 100 % |
Longeur maximale des lignes d'alimentation | 5 m |
Classe de protection (IP) | 65 |
Temps nominal de fonctionnement | 1, 2, 3, ..., 12 mois |
Raccord | R 1/4" |
44,51 €/ Unitéhors TVA
53,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/20265,49 €/ Unitéhors TVA
6,64 €TVA incluse
75 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026209,61 €/ Unitéhors TVA
253,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026