Eriks
PERMA

PERMA Graisseur automatique monopoint NOVA 65 cm3 avec SO32 huile universelle

  • ERIKS:12749184
Image 1
Ajouter à la liste

36,90 €/ Unitéhors TVA

44,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PERMA
Série
NOVA
Type
107426
Commande mécanique
Réaction électrochimique
Volume de récipient
65 ml
Lubrifiant
SO32
Norme DIN
DIN CLP100
Approbation
Ex, IEC Ex, CE
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 100 °C
Pression de service maximum
6 bar
Nombre de raccords
100 %
Longeur maximale des lignes d'alimentation
2 m
Classe de protection (IP)
65
Temps nominal de fonctionnement
Réglable: 1-12 mois
Diamètre
70 mm
Raccord
R 1/4"
Pièces détachées et accessoires
Product Image

PERMA Module de commande NOVA 107271

  • Eriks:12717678
  • Manufacturer:107271

36,90 €/ Unitéhors TVA

44,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

155,84 €/ Unitéhors TVA

188,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

36,45 €/ Unitéhors TVA

44,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026