39,15 €/ Unitéhors TVA
47,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PERMA |
Série | NOVA |
Type | 107425 |
Commande mécanique | Réaction électrochimique |
Volume de récipient | 65 ml |
Lubrifiant | SO14 |
Norme DIN | DIN CLPE320 |
Approbation | Ex, IEC Ex, CE |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 60 °C |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 250 °C |
Pression de service maximum | 6 bar |
Nombre de raccords | 100 % |
Longeur maximale des lignes d'alimentation | 2 m |
Classe de protection (IP) | 65 |
Temps nominal de fonctionnement | Réglable: 1-12 mois |
Diamètre | 70 mm |
Raccord | R 1/4" |
155,84 €/ Unitéhors TVA
188,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/202636,45 €/ Unitéhors TVA
44,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/202636,90 €/ Unitéhors TVA
44,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026