32,90 €/ Unitéhors TVA
39,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PERMA |
Série | FUTURA |
Type | 107020 |
Commande mécanique | Réaction électrochimique |
Volume de récipient | 120 ml |
Lubrifiant | SF05 |
Norme DIN | DIN - KPF1S-20 |
Approbation | Ex, CE |
Température ambiante | de 0 jusqu'à 40 °C |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 160 °C |
Pression de service maximum | 4 bar |
Nombre de raccords | 100 % |
Longeur maximale des lignes d'alimentation | 1 m |
Temps nominal de fonctionnement | Réglable: 1-3-6-12 mois |
Diamètre | 67 mm |
Raccord | R 1/4" |
2,84 €/ Unitéhors TVA
3,44 €TVA incluse
221 En stock - Date de livraison estimée 12/11/20262,84 €/ Unitéhors TVA
3,44 €TVA incluse
62 En stock - Date de livraison estimée 12/11/20262,84 €/ Unitéhors TVA
3,44 €TVA incluse
91 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026155,84 €/ Unitéhors TVA
188,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026