Eriks
PERMA

PERMA Graisseur automatique monopoint FUTURA avec SF03 graisse haute température

  • ERIKS:12748995
Image 1
Ajouter à la liste

50,04 €/ Unitéhors TVA

60,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PERMA
Série
FUTURA
Type
107012
Commande mécanique
Réaction électrochimique
Volume de récipient
120 ml
Lubrifiant
SF03
Norme DIN
DIN - KE1T-20
Approbation
Ex, CE
Température ambiante
de 0 jusqu'à 40 °C
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 220 °C
Pression de service maximum
4 bar
Nombre de raccords
100 %
Longeur maximale des lignes d'alimentation
1 m
Temps nominal de fonctionnement
Réglable: 1-3-6-12 mois
Diamètre
67 mm
Raccord
R 1/4"
Pièces détachées et accessoires

36,45 €/ Unitéhors TVA

44,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

155,84 €/ Unitéhors TVA

188,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

2,84 €/ Unitéhors TVA

3,44 €TVA incluse

62 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

2,84 €/ Unitéhors TVA

3,44 €TVA incluse

91 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026