Eriks
PERMA

PERMA Graisseur automatique monopoint FLEX 60cm3 avec SO14 huile hautes performances

  • ERIKS:12749161
Image 1
Ajouter à la liste

38,97 €/ Unitéhors TVA

47,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PERMA
Série
FLEX
Type
107246
Commande mécanique
Réaction électrochimique
Volume de récipient
60 ml
Lubrifiant
SO14
Norme DIN
DIN CLPE320
Approbation
Ex, IEC Ex, CE
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 250 °C
Pression de service maximum
5 bar
Nombre de raccords
100 %
Longeur maximale des lignes d'alimentation
2 m
Classe de protection (IP)
68
Temps nominal de fonctionnement
Réglable: 1-12 mois
Diamètre
58 mm
Raccord
R 1/4"
Pièces détachées et accessoires

155,84 €/ Unitéhors TVA

188,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

36,45 €/ Unitéhors TVA

44,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026