Eriks
PERMA

PERMA Cartouche de lubrifiant STAR 250cm3 avec SF10 graisse qualité alimentaire NSF H1

  • ERIKS:12749067
Image 1
Ajouter à la liste

53,37 €/ Unitéhors TVA

64,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PERMA
Série
STAR
Type
104506
Commande mécanique
Électromécanique
Volume de récipient
250 ml
Lubrifiant
SF10
Norme DIN
DIN - K1K-40
Approbation
CE
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Température de fonctionnement
de -45 jusqu'à 120 °C
Pression de service maximum
6 bar
Nombre de raccords
100 %
Longeur maximale des lignes d'alimentation
5 m
Classe de protection (IP)
65
Fonction d'alarme
Oui
Temps nominal de fonctionnement
1, 2, 3, ..., 12 mois
Raccord
R 1/4"
Pièces détachées et accessoires

4,14 €/ Unitéhors TVA

5,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026
Product Image

PERMA Pile STAR VARIO 101351

  • Eriks:11661156
  • Manufacturer:101351

5,49 €/ Unitéhors TVA

6,64 €TVA incluse

74 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

209,61 €/ Unitéhors TVA

253,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026
Product Image

PERMA Kit de montage direct STAR 101477

  • Eriks:12749224
  • Manufacturer:101477

44,51 €/ Unitéhors TVA

53,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026